曜日別特売
E0814BX-245 HM-S5 ワークシューズ スリッポン 弘進ゴム 82544695

E0814BX-245 HM-S5 ワークシューズ スリッポン 弘進ゴム 82544695
E0814BX-245 HM-S5 ワークシューズ スリッポン 弘進ゴム 82544695
E0814BX-245 HM-S5 ワークシューズ スリッポン 弘進ゴム 82544695
E0814BX-245 HM-S5 ワークシューズ スリッポン 弘進ゴム 82544695
E0814BX-245 HM-S5 ワークシューズ スリッポン 弘進ゴム 82544695
E0814BX-245 HM-S5 ワークシューズ スリッポン 弘進ゴム 82544695
E0814BX-245 HM-S5 ワークシューズ スリッポン 弘進ゴム 82544695
E0814BX-245 HM-S5 ワークシューズ スリッポン 弘進ゴム 82544695

HM-S5 ワークシューズ スリッポン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード82544695品番E0814BX-245
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
サイズ(cm)
24.5
形状
ローカット
ブラック
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
材質(ソール)
EVA,ゴム
標準質量(g/片足)
240(26.0cm)
機能
軽量樹脂先芯・スリッポン式・通気性〇カップインソール採用
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
スリッポン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする