弘進ゴム
HM-S5 ワークシューズ スリッポン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
26.5
26
28
25.5
24.5
26.5
25
27
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82544738
品番
E0814BX-265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
サイズ(cm)
26.5
形状
ローカット
色
ブラック
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
材質(ソール)
EVA,ゴム
標準質量(g/片足)
240(26.0cm)
機能
軽量樹脂先芯・スリッポン式・通気性〇カップインソール採用
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
スリッポン