トーグ安全工業
モーターレスLED流線型回転灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82548028
品番
SKM-LE130A
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
LEDの流線型回転灯です。
用途
モーターレスで回転音が発生しないのでとても静かです。
道路維持作業用
材質
ポリカーボネート、ABS
幅(mm)
130
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
140
取付方式
磁石3個
奥行(mm)
200
コード長さ(m)
3.8
保護等級
IP66
光源
LED
定格電源
DC12/24
電源スイッチの種類
ON/OFF操作できる手元スイッチ(シガーライト部)
注意
※お客様自身で製品本体及び配線等の加工を加えられた商品の返品・交換は一切いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
840
/
税込
¥
924
北海道地方
数量1につき
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった