6566 8.005 6566_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ロングシャンク グーリング 82551905

 

6566 8.005 6566_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ロングシャンク グーリング 82551905
6566 8.005 6566_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ロングシャンク グーリング 82551905

6566_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ロングシャンク6566 8.005

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法M8×1
シャンク径(mm)6
ねじ長さ(mm)14
全長(mm)180
内容量1本注文コード82551905品番6566 8.005
参考基準価格(税別)¥20,570販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
711-8054
全長(mm)
180
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M8×1
下穴径(Φmm)
7
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
14
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
120
シャンク径(mm)
6
シャンク四角部(mm)
4.9
精度表記
6HX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする