6566_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ロングシャンク

6566_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ロングシャンク - グーリング6566_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ロングシャンク - グーリング

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
HSS-E
表面処理
Carbo+コーティング
精度表記
6HX
内容量
1本
全6種類を絞り込む
呼び寸法
全長(mm)
ピッチ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825506796566 14.007711-80512201.5M14×1.512.5
¥34,700
¥27,980
¥30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825519056566 8.005711-80541801M8×17
¥20,570
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825582486566 16.007711-80522201.5M16×1.514.5
¥39,700
¥31,980
¥35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825818206566 12.007711-80532201.5M12×1.510.5
¥27,620
¥21,980
¥24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825845686566 20.007711-80502801.5M20×1.518.5
¥53,830
¥42,980
¥47,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825858806566 10.005711-80552001M10×19
¥21,690
¥17,980
¥19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする