グーリング
6577 アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き
6577 8.005
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M8×1
M8×1
M10×1
M12×1.5
M14×1.5
M16×1.5
シャンク径(mm)
8
8
9
10
11
12
ねじ長さ(mm)
16
15
16
18
全長(mm)
90
90
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82553540
品番
6577 8.005
参考基準価格(税別)
¥47,940
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-4372
全長(mm)
90
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M8×1
下穴径(Φmm)
7
材質
超硬
ねじ長さ(mm)
16
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
35
シャンク径(mm)
8
シャンク四角部(mm)
6.2
精度表記
6HX