6577 アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き

6577 アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き - グーリング6577 アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き - グーリング

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
超硬
表面処理
Carbo+コーティング
精度表記
6HX
内容量
1本
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825535406577 8.005712-4372901M8×17
¥47,940
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825567176577 16.007712-43751001.5M16×1.514.5
¥81,950
¥64,980
¥71,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825619676577 12.007712-43741001.5M12×1.510.5
¥73,680
¥58,980
¥64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825669106577 14.007712-43771001.5M14×1.512.5
¥77,150
¥59,980
¥65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825674976577 10.005712-4373901M10×19
¥51,520
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする