6577 16.007 6577 アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング 82556717

 

6577 16.007 6577 アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング 82556717
6577 16.007 6577 アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング 82556717

6577 アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き6577 16.007

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法M16×1.5
シャンク径(mm)12
ねじ長さ(mm)15
全長(mm)100
内容量1本注文コード82556717品番6577 16.007
参考基準価格(税別)¥81,950販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-4375
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M16×1.5
下穴径(Φmm)
14.5
材質
超硬
ねじ長さ(mm)
15
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
44
シャンク径(mm)
12
シャンク四角部(mm)
9
精度表記
6HX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする