グーリング
6565_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ロングシャンク
6565 14.000
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M14
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
シャンク径(mm)
11
3.5
4.5
6
8
9
10
11
12
16
ねじ長さ(mm)
20
6
7.5
8.5
11
14
16
18.5
20
25
全長(mm)
220
90
125
140
160
180
200
220
280
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82558799
品番
6565 14.000
参考基準価格(税別)
¥35,520
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
711-8045
全長(mm)
220
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M14
下穴径(Φmm)
12
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
20
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
160
シャンク径(mm)
11
シャンク四角部(mm)
9
精度表記
6HX