6565_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ロングシャンク

6565_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ロングシャンク - グーリング6565_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ロングシャンク - グーリング

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
HSS-E
表面処理
Carbo+コーティング
精度表記
6HX
内容量
1本
全10種類を絞り込む
呼び寸法
全長(mm)
ピッチ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825582576565 8.010711-80421801.25M86.8
¥15,700
¥12,980
¥14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825587996565 14.000711-80452202M1412
¥35,520
¥27,980
¥30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825595356565 20.000711-80432802.5M2017.5
¥52,650
¥41,980
¥46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825652486565 4.000711-80391250.7M43.3
¥12,790
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825673576565 10.010711-80442001.5M108.5
¥19,790
¥15,980
¥17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825682676565 5.000711-80481400.8M54.2
¥13,290
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825687666565 6.000711-80471601M65
¥13,510
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825745676565 16.000711-80412202M1614
¥35,250
¥27,980
¥30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825760556565 3.000711-8038900.5M32.5
¥12,570
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825768596565 12.000711-80462201.75M1210.2
¥23,200
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする