グーリング
8083_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き
8083 12.000
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M12
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
シャンク径(mm)
9
3.5
4.5
6
8
9
10
11
12
ねじ長さ(mm)
18
8
10
12
16
18
20
全長(mm)
110
56
63
70
80
90
100
110
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82564180
品番
8083 12.000
参考基準価格(税別)
¥66,870
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
708-2955
全長(mm)
110
ピッチ(mm)
1.75
呼び寸法
M12
下穴径(Φmm)
10.2
材質
超硬
ねじ長さ(mm)
18
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
49
シャンク径(mm)
9
シャンク四角部(mm)
7
精度表記
6HX