8083 4.000 8083_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング 82564941

 

8083 4.000 8083_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング 82564941
8083 4.000 8083_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング 82564941

8083_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き8083 4.000

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法M4
シャンク径(mm)4.5
ねじ長さ(mm)10
全長(mm)63
内容量1本注文コード82564941品番8083 4.000
参考基準価格(税別)¥29,090販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
708-2957
全長(mm)
63
ピッチ(mm)
0.7
呼び寸法
M4
下穴径(Φmm)
3.3
材質
超硬
ねじ長さ(mm)
10
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
21
シャンク径(mm)
4.5
シャンク四角部(mm)
3.4
精度表記
6HX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする