6560 10.006 6560_アルミ用スパイラルタップ メ-トルねじ グーリング 82566919

 

6560 10.006 6560_アルミ用スパイラルタップ メ-トルねじ グーリング 82566919
6560 10.006 6560_アルミ用スパイラルタップ メ-トルねじ グーリング 82566919

6560_アルミ用スパイラルタップ メ-トルねじ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法M10×1.25
シャンク径(mm)7
ねじ長さ(mm)14
全長(mm)100
内容量1本注文コード82566919品番6560 10.006
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
711-0143
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M10×1.25
下穴径(Φmm)
8.8
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
14
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
39
シャンク径(mm)
7
シャンク四角部(mm)
5.5
精度表記
6HX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする