グーリング
6560_アルミ用スパイラルタップ メ-トルねじ
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
HSS-E
表面処理
Carbo+コーティング
精度表記
6HX
内容量
1本
全17種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M4×0.5
M5×0.5
M6×0.5
M6×0.75
M8×1
M10×1
M10×1.25
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M14×1.25
M14×1.5
M16×1.5
M18×1.5
M20×1.5
M22×1.5
M24×1.5
全長(mm)
選択してください
63
70
80
90
100
110
125
140
ピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.75
1
1.25
1.5
17種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82551747
6560 20.007
711-0140
125
1.5
M20×1.5
18.5
¥
29,920
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82552998
6560 12.006
711-0153
100
1.25
M12×1.25
10.8
¥
15,350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82554127
6560 4.003
711-0152
63
0.5
M4×0.5
3.5
¥
6,790
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82558431
6560 24.007
711-0144
140
1.5
M24×1.5
22.5
¥
37,280
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82558546
6560 6.004
711-0142
80
0.75
M6×0.75
5.2
¥
7,260
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82565851
6560 10.005
711-0141
90
1
M10×1
9
¥
12,050
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82566621
6560 12.005
711-0137
100
1
M12×1
11
¥
15,350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82566919
6560 10.006
711-0143
100
1.25
M10×1.25
8.8
¥
12,050
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82569141
6560 5.003
711-0145
70
0.5
M5×0.5
4.5
¥
7,110
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82573596
6560 16.007
711-0151
100
1.5
M16×1.5
14.5
¥
22,060
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82574129
6560 22.007
711-0155
125
1.5
M22×1.5
20.5
¥
33,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82574181
6560 18.007
711-0147
110
1.5
M18×1.5
16.5
¥
24,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82576281
6560 8.005
711-0139
90
1
M8×1
7
¥
11,430
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82579641
6560 14.007
711-0149
100
1.5
M14×1.5
12.5
¥
19,290
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82582389
6560 14.006
711-0150
100
1.25
M14×1.25
12.8
¥
19,290
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82585216
6560 6.003
711-0136
80
0.5
M6×0.5
5.5
¥
7,260
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82588951
6560 12.007
711-0148
100
1.5
M12×1.5
10.5
¥
15,350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください