6577 10.005 6577 アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング 82567497

 

6577 10.005 6577 アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング 82567497
6577 10.005 6577 アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング 82567497

6577 アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き6577 10.005

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法M10×1
シャンク径(mm)10
ねじ長さ(mm)18
全長(mm)90
内容量1本注文コード82567497品番6577 10.005
参考基準価格(税別)¥51,520販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-4373
全長(mm)
90
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M10×1
下穴径(Φmm)
9
材質
超硬
ねじ長さ(mm)
18
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
35
シャンク径(mm)
10
シャンク四角部(mm)
8
精度表記
6HX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする