グーリング
6565_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ロングシャンク
6565 6.000
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
シャンク径(mm)
6
3.5
4.5
6
8
9
10
11
12
16
ねじ長さ(mm)
11
6
7.5
8.5
11
14
16
18.5
20
25
全長(mm)
160
90
125
140
160
180
200
220
280
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82568766
品番
6565 6.000
参考基準価格(税別)
¥13,510
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
711-8047
全長(mm)
160
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M6
下穴径(Φmm)
5
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
11
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
30
シャンク径(mm)
6
シャンク四角部(mm)
4.9
精度表記
6HX