曜日別特売

ESD単能型トルクドライバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はトルク調整範囲など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トルク調整範囲(N・m)
0.5~4.5
注文コード
82569028
品番
2927810
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。
意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。
独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。
丈夫で高い品質のトルクドライバーです。
エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。
軽量モデルです。

用途
電子機器組立、メンテナンス関連。
トラスコ品番
693-9684
トルク調整範囲(N・m)
0.5~4.5
付属品
本締め用Tバー
材質
樹脂
全長(mm)
140
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±6
適合ビット
対辺6.35
負荷方向
右
注意
※使用時には、お客様でのトルク値設定が必要です。
※ご自身でトルク設定いただく場合は、別途トルクチェッカ―の購入が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする