6120 18.000 6120_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴用 グーリング 82572135

 

6120 18.000 6120_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴用 グーリング 82572135
6120 18.000 6120_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴用 グーリング 82572135

6120_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴用6120 18.000

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法M18×2.5
ねじ長さ(mm)18
内容量1個注文コード82572135品番6120 18.000
参考基準価格(税別)¥67,510販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

止まり穴用のヘッド交換式切削タップです。

用途
鋳鉄、アルミ、アルミ合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
713-0545
刃数
5
ピッチ(mm)
2.5
呼び寸法
M18×2.5
下穴径(Φmm)
15.5
材質
超硬
ねじ長さ(mm)
18
表面処理
FIREコート
精度表記
6HX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする