8083 6.000 8083_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング 82572345

 

8083 6.000 8083_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング 82572345
8083 6.000 8083_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング 82572345

8083_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き8083 6.000

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法M6
シャンク径(mm)6
ねじ長さ(mm)12
全長(mm)80
内容量1本注文コード82572345品番8083 6.000
参考基準価格(税別)¥33,790販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
708-1483
全長(mm)
80
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M6
下穴径(Φmm)
5
材質
超硬
ねじ長さ(mm)
12
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
30
シャンク径(mm)
6
シャンク四角部(mm)
4.9
精度表記
6HX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする