6120 12.007 6120_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴用 グーリング 82573237

 

6120 12.007 6120_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴用 グーリング 82573237
6120 12.007 6120_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴用 グーリング 82573237

6120_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法M12×1.5
ねじ長さ(mm)12
内容量1個注文コード82573237品番6120 12.007
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

止まり穴用のヘッド交換式切削タップです。

用途
鋳鉄、アルミ、アルミ合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
713-0557
刃数
4
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M12×1.5
下穴径(Φmm)
10.5
材質
超硬
ねじ長さ(mm)
12
表面処理
FIREコート
精度表記
6HX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする