グーリング
6560_アルミ用スパイラルタップ メ-トルねじ
6560 18.007
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M18×1.5
M4×0.5
M5×0.5
M6×0.5
M6×0.75
M8×1
M10×1
M10×1.25
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M14×1.25
M14×1.5
M16×1.5
M18×1.5
M20×1.5
M22×1.5
M24×1.5
シャンク径(mm)
14
2.8
3.5
4.5
6
7
9
11
12
14
16
18
ねじ長さ(mm)
16
5
8
11
14
15
16
全長(mm)
110
63
70
80
90
100
110
125
140
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82574181
品番
6560 18.007
参考基準価格(税別)
¥24,980
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
711-0147
全長(mm)
110
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M18×1.5
下穴径(Φmm)
16.5
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
16
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
44
シャンク径(mm)
14
シャンク四角部(mm)
11
精度表記
6HX