6565 16.000 6565_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ロングシャンク グーリング 82574567

 

6565 16.000 6565_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ロングシャンク グーリング 82574567
6565 16.000 6565_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ロングシャンク グーリング 82574567

6565_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ロングシャンク6565 16.000

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法M16
シャンク径(mm)12
ねじ長さ(mm)20
全長(mm)220
内容量1本注文コード82574567品番6565 16.000
参考基準価格(税別)¥35,250販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
711-8041
全長(mm)
220
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M16
下穴径(Φmm)
14
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
20
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
160
シャンク径(mm)
12
シャンク四角部(mm)
9
精度表記
6HX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする