使用例画像1
CATEYE(キャットアイ)
ビームデリ ライムイエロー/クリア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
82574926
品番
RR-W1-YG/C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
特殊な反射素子を持つリフレクターを採用し、広角な視認角度を実現します。
用途
工場、倉庫など各種施設でのあらゆる標示に。
トラスコ品番
267-5229
材質
反射材:アクリル材
幅(mm)
50
厚さ(mm)
11.3
色
ライムイエロー/クリア
長さ(m)
1.52
RoHS指令(10物質対応)
対応