6120 22.000 6120_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴用 グーリング 82580386

 

6120 22.000 6120_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴用 グーリング 82580386
6120 22.000 6120_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴用 グーリング 82580386

6120_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法M22×2.5
ねじ長さ(mm)18
内容量1個注文コード82580386品番6120 22.000
参考基準価格(税別)¥96,240販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

止まり穴用のヘッド交換式切削タップです。

用途
鋳鉄、アルミ、アルミ合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
713-0558
刃数
5
ピッチ(mm)
2.5
呼び寸法
M22×2.5
下穴径(Φmm)
19.5
材質
超硬
ねじ長さ(mm)
18
表面処理
FIREコート
精度表記
6HX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする