グーリング
6120_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴用
6120 24.000
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M24×3
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
M22×1.5
M22×2.5
M24×1.5
M24×3
M30×1.5
M30×3.5
ねじ長さ(mm)
21
12
14
18
21
26
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82581129
品番
6120 24.000
参考基準価格(税別)
¥107,800
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
止まり穴用のヘッド交換式切削タップです。
用途
鋳鉄、アルミ、アルミ合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
713-0548
刃数
5
ピッチ(mm)
3
呼び寸法
M24×3
下穴径(Φmm)
21
材質
超硬
ねじ長さ(mm)
21
表面処理
FIREコート
精度表記
6HX