6566 12.007 6566_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ロングシャンク グーリング 82581820

 

6566 12.007 6566_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ロングシャンク グーリング 82581820
6566 12.007 6566_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ロングシャンク グーリング 82581820

6566_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ロングシャンク6566 12.007

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法M12×1.5
シャンク径(mm)9
ねじ長さ(mm)18.5
全長(mm)220
内容量1本注文コード82581820品番6566 12.007
参考基準価格(税別)¥27,620販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
711-8053
全長(mm)
220
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M12×1.5
下穴径(Φmm)
10.5
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
18.5
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
158
シャンク径(mm)
9
シャンク四角部(mm)
7
精度表記
6HX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする