グーリング
6566_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ロングシャンク
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M20×1.5
M8×1
M10×1
M12×1.5
M14×1.5
M16×1.5
M20×1.5
シャンク径(mm)
16
6
7
9
11
12
16
ねじ長さ(mm)
25
14
16
18.5
20
25
全長(mm)
280
180
200
220
280
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82584568
品番
6566 20.007
参考基準価格(税別)
¥53,830
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
711-8050
全長(mm)
280
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M20×1.5
下穴径(Φmm)
18.5
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
25
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
217
シャンク径(mm)
16
シャンク四角部(mm)
12
精度表記
6HX