太口大 ENDO 18-8片手種おとし(ハンドル溶接仕様) ホワイトサム 82601508

太口大 ENDO 18-8片手種おとし(ハンドル溶接仕様) ホワイトサム 82601508
太口大 ENDO 18-8片手種おとし(ハンドル溶接仕様) ホワイトサム 82601508

ENDO 18-8片手種おとし(ハンドル溶接仕様)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はサイズ・寸法・コードなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
内径Φ:145 / 高さ:250 / 柄長さ:135
コード
49003940
注文コード
82601508
品番
太口大
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

ハンドルと本体の接合部を溶接して、水や異物などの侵入を防ぎ衛生的になりました。粉物料理の業務用種落としです。オプションもございます。【品番:36223690】ENDO 18-8片手種おとし止めリング/【品番:57568158】ENDO18-8片手種おとしスタンド

コード
49003940
寸法(mm)
内径Φ:145 / 高さ:250 / 柄長さ:135
容量(L)
約1.5
口径(mm)
約15
関連資料:(1.22MB)
注意
※ストッパーシリコンゴムは、高温の材料はご使用できませんのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする