VIBRA(新光電子)
組込用計量ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
82602016
品番
UF-300 出荷時JCSS校正証明書付き
参考基準価格(税別)
¥378,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
装置組込計量に特化した製品です。計量更新レート100回/秒の高速応答により、安定所要時間の短縮を実現。スリムな設計により少ないスペースでも設置可能。外表面ステンレスによりクリーン環境に対応します。
用途
充填量チェック、密度チェック等
電源
DC24V 0.1A
ひょう量
300g
最小表示
0.001g
本体質量(kg)
1kg
本体寸法
25×250×99mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650