122221640 プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~16MPa R3/8 高島計器 82609436

代表画像

122221640 プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~16MPa R3/8 高島計器 82609436
122221640 プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~16MPa R3/8 高島計器 82609436

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~16MPa R3/8

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82609436
品番
122221640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。

用途
蒸気に使用できます。
トラスコ品番
709-3968
材質
外枠材質:ABS樹脂・黒色
ケース形状
A型
接続部のサイズ
R3/8
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S.
呼称
PC AM R3/8 75X16MPa S1
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
最小目盛(MPa)
0.5
圧力レンジ(MPa)
16
注意
※密閉構造にはなっておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする