水本機械製作所
ステンレス 洗浄カゴ(丸型)(JANコード付ラベルのみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
316-1865
316-1865
316-6639
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82610985
品番
A-2393
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途
洗浄カゴとして。
トラスコ品番
316-1865
線径(Φmm)
網:0.8
外寸法・幅(mm)
150
外寸法・高さ(mm)
150
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応