カーボーイ
ソフトSカン ソフトSカン180
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オリーブ
オリーブ
サンド
耐荷重(kg)
12
6
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82615411
品番
SS-138
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
クッション性に優れたゴムで被膜しているので対象物を傷つけにくく、すべり止め効果も得られます。
用途
道具の収納に。
トラスコ品番
554-8346
色
オリーブ
寸法L1(mm)
206
耐荷重(kg)
12
寸法S2(mm)
35
材質
スチール、NBR(発泡ゴム)被覆
寸法D(mm)
8
使用荷重(kN)
0.12