LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製中開蝶番BN型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82618868
品番
BN-64S
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
シンプルで使いやすい構造です。
用途
計測機器、理化学機器、トランク等に。
トラスコ品番
132-1274
長さ(mm)
64
幅(mm)
36
材質
ステンレス鋼(SUS304)
板厚(mm)
羽根:1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。