曜日別特売
SS-137 ソフトSカン ソフトSカン180 カーボーイ 82618877

SS-137 ソフトSカン ソフトSカン180 カーボーイ 82618877
SS-137 ソフトSカン ソフトSカン180 カーボーイ 82618877

ソフトSカン ソフトSカン180

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色サンド
耐荷重(kg)6
内容量1本注文コード82618877品番SS-137
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

クッション性に優れたゴムで被膜しているので対象物を傷つけにくく、すべり止め効果も得られます。

用途
道具の収納に。
トラスコ品番
554-8345
色
サンド
寸法L1(mm)
110
耐荷重(kg)
6
寸法S2(mm)
25
材質
スチール、NBR(発泡ゴム)被覆
寸法D(mm)
8
使用荷重(kN)
0.06

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする