曜日別特売
ATS2 エアタンク PISCO(ピスコ) 82625369

エアタンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タンク容量(L)2
内容量1個注文コード82625369品番ATS2
参考基準価格(税別)¥21,736販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

圧縮エア、真空エアの圧力変動・脈動を低減します。

用途
圧縮エア・真空エアの圧力変動、脈動対策に
トラスコ品番
558-8868
材質
SUS304相当
接続口径
IN:G1/2
タンク容量(L)
2
仕様
(CEマーキング)指令:PED:2014/68/EU
使用温度範囲(℃)
周囲温度:-10~100、流体:-10~100
最高使用圧力(MPa)
-0.101~0.99
適合流体
流体グループ2(PED:2014/68/EU):圧縮空気(真空)、窒素
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※エアタンク本体に対する温度範囲。凍結なきこと。
※エアタンク本体のみの質量。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする