代表画像
イシハシ精工
スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M12
M12
M16
シャンク径(Φmm)
8.5
8.5
12.5
ねじ長さ(mm)
29
29
32
全長(mm)
82
82
95
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82627381
品番
SPT-M12X1.75PLUS0.3
参考基準価格(税別)
¥6,510
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
有効径が標準より0.3mm太くなっています。
用途
溶融亜鉛めっき処理前のめねじ加工に。
トラスコ品番
715-5962
全長(mm)
82
ピッチ(mm)
1.75
呼び寸法
M12
シャンク径(Φmm)
8.5
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
山数
食付:2.5
ねじ長さ(mm)
29
精度
JIS2級+0.3
表面処理
ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
6.5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
0.3