曜日別特売
SPT-M16X2.0PLUS0.3 スパイラルタップ イシハシ精工 82629325

代表画像

SPT-M16X2.0PLUS0.3 スパイラルタップ イシハシ精工 82629325
SPT-M16X2.0PLUS0.3 スパイラルタップ イシハシ精工 82629325

スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び寸法M16
シャンク径(Φmm)12.5
ねじ長さ(mm)32
全長(mm)95
内容量1本注文コード82629325品番SPT-M16X2.0PLUS0.3
参考基準価格(税別)¥11,820販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

有効径が標準より0.3mm太くなっています。

用途
溶融亜鉛めっき処理前のめねじ加工に。
トラスコ品番
715-5963
全長(mm)
95
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M16
シャンク径(Φmm)
12.5
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
山数
食付:2.5
ねじ長さ(mm)
32
精度
JIS2級+0.3
表面処理
ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
10
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
0.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする