明和[農業・園芸資材]
遮熱透明マルチシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
900
1800
900
長さ(m)
1.8
1.8
2.7
3.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82630190
品番
TSS-9018
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
特殊遮熱コーティングを採用した透明間仕切りです。
視認性が良く、安心・安全です。
日本製です。
用途
店舗や作業場の間仕切り・風除けに。
トラスコ品番
714-1848
幅(mm)
900
品名
TSS-9018
長さ(m)
1.8
ハトメ数
上部:3、10
材質
本体:塩化ビニル樹脂、ハトメ:アルミニウム
厚さ(mm)
0.2
色
透明
ハトメピッチ(mm)
横430 縦590
注意
※強風時には危険防止のため、ご使用にならないでください。
※物をぶら下げたり、落下防止用シートやハンモックなどの用途には使用しないでください。
※破れや墜落・転落など人身事故に繋がるおそれがあります。
※シートやハトメ部分に荷重や負担のかかる使用方法はしないでください。
※破損や脱落の危険があります。