明和[農業・園芸資材]
遮熱透明マルチシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
1800
1800
900
長さ(m)
2.7
1.8
2.7
3.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82631520
品番
TSS-1827
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
特殊遮熱コーティングを採用した透明間仕切りです。
視認性が良く、安心・安全です。
日本製です。
用途
店舗や作業場の間仕切り・風除けに。
トラスコ品番
714-1845
幅(mm)
1800
品名
TSS-1827
長さ(m)
2.7
ハトメ数
上部:4、18
材質
本体:塩化ビニル樹脂、ハトメ:アルミニウム
厚さ(mm)
0.2
色
透明
ハトメピッチ(mm)
横590 縦440
注意
※強風時には危険防止のため、ご使用にならないでください。
※物をぶら下げたり、落下防止用シートやハンモックなどの用途には使用しないでください。
※破れや墜落・転落など人身事故に繋がるおそれがあります。
※シートやハトメ部分に荷重や負担のかかる使用方法はしないでください。
※破損や脱落の危険があります。