曜日別特売
A-2396 ステンレス 洗浄カゴ(丸型)(JANコード付ラベルのみ) 水本機械製作所 82634496

 

A-2396 ステンレス 洗浄カゴ(丸型)(JANコード付ラベルのみ) 水本機械製作所 82634496
A-2396 ステンレス 洗浄カゴ(丸型)(JANコード付ラベルのみ) 水本機械製作所 82634496
A-2396 ステンレス 洗浄カゴ(丸型)(JANコード付ラベルのみ) 水本機械製作所 82634496

ステンレス 洗浄カゴ(丸型)(JANコード付ラベルのみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番316-6639
内容量1個注文コード82634496品番A-2396
参考基準価格(税別)¥23,460販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途
洗浄カゴとして。
トラスコ品番
316-6639
線径(Φmm)
0.8
外寸法・幅(mm)
300
外寸法・高さ(mm)
300
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする