K6 折り畳み式ライト Folding Strage Light K6 アスコ 82635124 K6 折り畳み式ライト Folding Strage Light K6 アスコ 82635124

折り畳み式ライト Folding Strage Light K6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82635124 品番K6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

折りたたみ式で収納がしやすく、バッテリー式ですぐにどこでも使えます。
高さ調節と角度調整可能です。
3色モードと無段階調光で目に優しい読書灯モード搭載しています。

消費電力(W)8 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×181×55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×181×675(伸長時) 充電電圧(V)DC5/2A 充電時間約5.5時間 バッテリー容量(mAh)3600 色温度(K)3000/4000/5500±350 付属品USBケーブル 用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに アーム角度調整 、高さ調節 調光の可否
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする