LEDデスクライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82635763 品番LE-H851W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

広範囲を均一な光で照らすことで目の疲れを軽減する「リフレクテック」の技術と朝日に多く含まれる光の波長を高め、目に優しい光をもたらす照明LED素子「Vitasolis(R)」を搭載した、目の健康を考えたLEDデスクライトです。 長時間のテレワークにも適した光で、いつものデスクワークをサポートします。

寸法(mm)約285×135×465 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)12 スイッチ電源:プッシュスイッチ 調光:ロータリースイッ 電源コード(m)約1.8 光源LED 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 スイッチ動作【切替】ON/OFF:押す、調光:24 段階( 4 %〜 100 %)、時計まわりに回すと明るく、反時計まわりに回すと暗くなる JIS照度AA形相当 光束(Lm)器具:1025 アームフレキシブル 光色昼白色 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする