代表画像
高島計器
プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~10MPa S1 R3/8
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82636219
品番
122221040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
用途
蒸気に使用できます。
トラスコ品番
709-3974
材質
外枠材質:ABS樹脂・黒色
ケース形状
A型
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S.
サイズ(inch)
接続部:R3/8
呼称
PC AM R3/8 75X10MPa S1
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316
最小目盛(MPa)
0.2
圧力レンジ(MPa)
10
注意
※密閉構造にはなっておりません。