曜日別特売
TSS-1836 遮熱透明マルチシート 明和[農業・園芸資材] 82637007

 

TSS-1836 遮熱透明マルチシート 明和[農業・園芸資材] 82637007
TSS-1836 遮熱透明マルチシート 明和[農業・園芸資材] 82637007
TSS-1836 遮熱透明マルチシート 明和[農業・園芸資材] 82637007
TSS-1836 遮熱透明マルチシート 明和[農業・園芸資材] 82637007
TSS-1836 遮熱透明マルチシート 明和[農業・園芸資材] 82637007
TSS-1836 遮熱透明マルチシート 明和[農業・園芸資材] 82637007
TSS-1836 遮熱透明マルチシート 明和[農業・園芸資材] 82637007
TSS-1836 遮熱透明マルチシート 明和[農業・園芸資材] 82637007
TSS-1836 遮熱透明マルチシート 明和[農業・園芸資材] 82637007
TSS-1836 遮熱透明マルチシート 明和[農業・園芸資材] 82637007
TSS-1836 遮熱透明マルチシート 明和[農業・園芸資材] 82637007
TSS-1836 遮熱透明マルチシート 明和[農業・園芸資材] 82637007
TSS-1836 遮熱透明マルチシート 明和[農業・園芸資材] 82637007
TSS-1836 遮熱透明マルチシート 明和[農業・園芸資材] 82637007

遮熱透明マルチシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)1800
長さ(m)3.6
内容量1枚注文コード82637007品番TSS-1836
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

特殊遮熱コーティングを採用した透明間仕切りです。
視認性が良く、安心・安全です。
日本製です。

用途
店舗や作業場の間仕切り・風除けに。
トラスコ品番
714-1849
幅(mm)
1800
品名
TSS-1836
長さ(m)
3.6
ハトメ数
上部:4、22
材質
本体:塩化ビニル樹脂、ハトメ:アルミニウム
厚さ(mm)
0.2
色
透明
ハトメピッチ(mm)
横590 縦440
注意
※強風時には危険防止のため、ご使用にならないでください。
※物をぶら下げたり、落下防止用シートやハンモックなどの用途には使用しないでください。
※破れや墜落・転落など人身事故に繋がるおそれがあります。
※シートやハトメ部分に荷重や負担のかかる使用方法はしないでください。
※破損や脱落の危険があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする