- クレール 天ぷら敷き紙  100枚入 アサヒ興洋 82673529

クレール 天ぷら敷き紙 100枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1セット(100枚)
注文コード
82673529
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

余分な油を吸収し、カラッとおいしく仕上がります。
純粋パルプを100%使用 安心の日本製です。
たっぷり100枚入りです。

材質
パルプ100%
寸法(幅W×高さH)(mm)
190×220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする