曜日別特売

”エコチェック ER-ST”(洗浄液)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
トラスコ品番705-4906
内容量1本注文コード82673888品番C001-0013220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
エチルアルコールを主成分としており、吸入毒性が低いので作業環境が改善されます。
試験品表面のサビ・油汚れを除去します。

用途
染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤。
トラスコ品番
705-4906
容量(mL)
420
危険物の数量
0.22L
仕様
液種類:洗浄
材質
主成分:エチルアルコール
色
透明
使用温度範囲(℃)
-5~50
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする