マークテック
”エコチェック ER-ST”(洗浄液)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
705-4898
705-4906
705-4898
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82673897
品番
C001-0013221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
エチルアルコールを主成分としており、吸入毒性が低いので作業環境が改善されます。
試験品表面のサビ・油汚れを除去します。
用途
染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤。
トラスコ品番
705-4898
容量(mL)
600
危険物の数量
0.3L
仕様
液種類:洗浄
材質
主成分:エチルアルコール
色
透明
使用温度範囲(℃)
-5~50
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性