マークテック
”エコチェック EP-ST(J)”(浸透液)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
危険等級
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82673915
品番
C001-0011220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の浸透液です。
試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
JIS Z 2343-2適合品です。
用途
染色浸透探傷試験用浸透液。
トラスコ品番
705-4899
容量(mL)
420
危険等級
Ⅱ
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.2L
仕様
液種類:浸透
材質
主成分:染料、溶剤
色
赤
適合規格
JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
危険物の類別
第四類
危険物の性状
水溶性