曜日別特売

”エコチェック EP-ST(J)”(浸透液)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
危険等級Ⅲ
内容量1本注文コード82673931品番C001-0011221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の浸透液です。
試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
JIS Z 2343-2適合品です。

用途
染色浸透探傷試験用浸透液。
トラスコ品番
705-4901
容量(mL)
600
危険等級
Ⅲ
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
仕様
液種類:浸透
材質
主成分:染料、溶剤
色
赤
適合規格
JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
危険物の類別
第四類
危険物の性状
水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする