曜日別特売
LV-5765-B スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク SONIC(ソニック)[文具] 82678865

LV-5765-B スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク SONIC(ソニック)[文具] 82678865
LV-5765-B スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク SONIC(ソニック)[文具] 82678865
LV-5765-B スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク SONIC(ソニック)[文具] 82678865
LV-5765-B スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク SONIC(ソニック)[文具] 82678865
LV-5765-B スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク SONIC(ソニック)[文具] 82678865
LV-5765-B スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク SONIC(ソニック)[文具] 82678865

スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色(本体)ブルー
内容量1個注文コード82678865品番LV-5765-B
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

コンセントがない場所でも使えるUSB充電式。コードレスだから、お掃除スムーズ&足ひっかける心配なし!コンパクトだから、サッと持ち運べる&収納時もすっきり省スペース!スイッチひとつで無段階調光!長押しするだけでお好みの明るさに調整できます。頭の影対策!ぐねぐね曲がるフレキシブルアームで光の角度も自由自在に調整。太陽光に近い昼白色は、目にやさしい&集中力もアップ!手元に足りない光、サッとちょい足し!

用途ライト色(本体)ブルー材質ABS質量(g)280ケーブル長(m)専用USB:約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×235×295光源LED20個照度(Lx)最大約750(直下25cm)光源寿命約30000時間充電時間(時間)約3~4(使用環境により異なります/専用USBケーブル付)アームフレキシブル電球の種類LED連続点灯時間(時間)約5.5(MAX点灯時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする